曜日別特売
10-72-3-7 半円ネット什器 アイリスオーヤマ 55869363

半円ネット什器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
寸法H(mm)1500
寸法W(mm)900
内容量1台注文コード55869363品番10-72-3-7
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ゴンドラのエンドに変化を。

材質スチールホワイト寸法H(mm)1500寸法D(mm)450寸法W(mm)900ネット目50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする