アイリスオーヤマ
半円ネット什器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
2100
1500
1800
2100
寸法W(mm)
900
600
800
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55869388
品番
10-72-3-9
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ゴンドラのエンドに変化を。
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
2100
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
900
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600