アイリスオーヤマ
半柱セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法H(mm)
1200
1200
1350
1500
1650
1800
2100
寸法D(mm)
450
450
600
750
900
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55869397
品番
10-74-2-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
半端なスペースを陳列スペースに。
色
ホワイト
セット内容
半柱脚×1、半柱ポスト×1
寸法D(mm)
450
寸法H(mm)
1200
材質
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100