10-74-2-14 半柱セット アイリスオーヤマ 55869528

 

10-74-2-14 半柱セット アイリスオーヤマ 55869528
10-74-2-14 半柱セット アイリスオーヤマ 55869528

半柱セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法H(mm)1350
寸法D(mm)750
内容量1セット注文コード55869528品番10-74-2-14
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

半端なスペースを陳列スペースに。

ホワイトセット内容半柱脚×1、半柱ポスト×1寸法D(mm)750寸法H(mm)1350材質スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする