曜日別特売
F-202H Fine ホットスターラー TGK(東京硝子器械) 55876318

Fine ホットスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55876318品番F-202H
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥166,100
販売価格(税別)
151,000

F-202型の姉妹品。
強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

回転数(min-1[r.p.m])70~1300付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする