曜日別特売
F-604ND Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械) 55876485

Fineデジタル表示付多連式スターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
付属品撹拌子(30mm)×4個
内容量1台注文コード55876485品番F-604ND
参考基準価格(税別)¥133,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

回転数(min-1[r.p.m])200~2000付属品撹拌子(30mm)×4個TGK品番692-63-08-13質量(kg)5種類4連外形寸法(mm)306×335×90H電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする