75316-90A00 (27469)F/パネルエンブレム トヨタ 55878883

(27469)F/パネルエンブレム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55878883品番75316-90A00
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55878883
2023-10-17
用途: プロボックスのフロントグリル
アップルコーポレーション株式会社不動産業

現在新車納車待ちのプロボックス・フロントグリル用装飾に購入しました。
色合いが少しクリーム系?それともホワイト?裏側は?厚みは?等々
知りたくて・・・
色合いは少しメタ入りで、光り方でどちらにも見えます。
厚みは11.5mm・横387mm・縦66.5mmです。
取付は傾斜角度も工夫して行う予定です。ご参考までに

対象商品 : 55878883
2019-12-03
用途: プロボックスのグリル加工
卸売・小売業

プロボックスのグリルを加工して取り付けました。
サイズ感がよく、見た目も満足できました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-06
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする