MY1CWK16-1006-M9NL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CWK1 SMC 55885365

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CWK1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1006
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
55885365
品番
MY1CWK16-1006-M9NL
参考基準価格(税別)¥105,380販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
1006
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする