- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 作動方式
- 複動
- ストローク(mm)
- 300
- 配管形式
- (-) 標準形
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Mねじ
- オートスイッチ種類
- M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ガイド追記号
- (C) カムフォロアガイド形
- サイドシール
- (K) サイドシール付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付