曜日別特売

エアフィルター

(468件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
メーカー
ミツビシ
注文コード
55889645
品番
SA-5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。

用途
自動車用エアフィルター
メーカー
ミツビシ
パーツNo.
MR323949
仕様
サイクロン
高さ(mm)
190
内径(Φmm)
86/13
外径(Φmm)
156
注意
※商品に記載のパーツナンバーは代表的なもので、品番が合っていれば使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:468
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-14
用途: 車のメインテナンス
横山エンジニアリング建設業・工事業

パッと見、純正品と見分けがつかなかった。安価なのでオススメ

対象商品 : 55890284
2026-05-02
用途: 車の定期交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

少し純正よりゴム部が大きそうですが、しっかりエアクリーナボックスにもはまりガタや浮き等もなく使えてます。しっかりしたものです。

対象商品 : 55890336
2026-04-18
用途: 車両整備に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキワゴンRに取り付けました、純正品遜色無しこれからも使用していきます。

2026-01-29
用途: DA17W

DA17W エブリイワゴン ターボのエアーフィルター用に購入
サンエレメントのフィルターは純正品質で安く入手できて助かる

1が参考にしています
2026-02-27
用途: NBOX JF1ターボに
農・林・水産業

NBOX JF1ターボに使用してます。
ある程度汚れたら交換してます。
キレイなフィルターだと体感は微妙ですが気分がいいものです。

2026-03-25
用途: MG33S「モコ」に使用
その他業種

コストパフォーマンス最高です。能力・機能に不満はありません。

2026-01-24
用途: メンテナンス

バモスターボのエアフィルターを車検を機に交換しました
純正互換で大丈夫だと思います

2026-01-20
用途: アクアNHP10

交換するのをすっかり忘れていた。
交換後はメーターの燃費計がリッター1キロぐらい良くなった。
交換サイクルは5万キロとあるが早めの交換を。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2が参考にしています
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
21が参考にしています
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする