RH-10 バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワ 55893136

 

RH-10 バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワ 55893136
RH-10 バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワ 55893136
RH-10 バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワ 55893136
RH-10 バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワ 55893136

バックブザー消音機能付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55893136品番RH-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。

仕様消音機能付質量(g)43使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55893136
2023-10-04
用途: メンテナンス、日常使用
農・林・水産業

軽トラックに荷物満載では工法が全く見えない状況が多々発生し危険を感じていました。
ブザーが鳴ることで安全を確保できると思い購入しました。
田舎といえど夜にはバックブザーが鳴るとうるさく感じますが消音機能が有効ですね。
十分満足しています。
このような商品を探していました

対象商品 : 55893136
2023-09-20
用途: 全く簡単に取付出来る。夜間近所に迷惑かけたくないので、SW設置
その他業種

新車乗換に伴い、後退時の安全対策として取付。SUVなので周囲の注目受ける---自己満足

1が参考にしています
対象商品 : 55893136
2023-04-18
用途: トラックのバックブザーとして

現在ついていたのが壊れたので、小型で取り取り付けやすかった。音量も充分です。スモールを点灯すると音が小さくなります。メーカー品なので安心です。

対象商品 : 55893136
2021-09-26
用途: 介護タクシー車両のバックアラーム

珍しく注文から3日で届きました。水曜夜に発注して土曜午前に到着。
安いだけあって各配線の末端は被膜を向いただけの簡単なものです。

対象商品 : 55893136
2019-11-22
用途: 自家用車に装着

ワゴン車のバックの後方安全確保のために取り付けました。以前取り付けていた物の音がおかしくなったので交換するために購入しました。以前の物に比べ優しい音なので、人が気付いてくれるか不安でしたが、大丈夫みたいです。

対象商品 : 55893136
2018-09-27
用途: 代替品
自動車・二輪車・自転車関連業

ミツバのホームページで聞く音より綺麗で文句の付けようの無い良い商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする