グローブマニア(川西工業)
スパークスミッド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
ディープピンク
ディープピンク
エレクトリックブルー
全長(cm)
23
21.5
22.5
23
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55898255
品番
2949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソフトなグリップ力で長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性。透湿性に優れている。
洗濯が可能。
色
ディープピンク
サイズ
LL
全長(cm)
23
トラスコ品番
856-2496
材質
手の平部/人工皮革、すべり止め部/シリコーン樹脂、手の甲部/ポリエステル・合成皮革・ポリウレタン、ロゴ部/塩化ビニール樹脂(可塑剤)、手首部/クロロプレンゴム
入数(双)
1
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
11
アズワン品番
64-2322-68
RoHS指令(10物質対応)
対応