曜日別特売
- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 55898632

- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 55898632
- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 55898632
- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 55898632
- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 55898632
- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 55898632
モノタロウ

フロアシート ポリエチレン製 フロント用

(109件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
寸法(cm)54×50
内容量1箱(50枚)注文コード55898632品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。

用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05寸法(cm)54×50材質LDPE厚さ(μm)50
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898632
2025-10-22
用途: お客様のお車のマット汚れ防止に使用します
Cars Labo Sabae自動車・二輪車・自転車関連業

ビニール製なので水分を通さないので良いです。
新車等紙製のモノがディーラー様等で使用されている場合にも当店では重ねて使用しています。

対象商品 : 56673295
2025-08-06
用途: 作業車両に乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールなので雨などで濡れても大丈夫だし、使い易いのでリピート使用してます

対象商品 : 55898632
2025-07-31
用途: 納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

納車時に足元に置くだけで丁寧に作業した感が出てお客様に喜ばれています。

2025-07-14
用途: 預かり車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手よく、破れにくい
保管に場所も取らず便利
毎回購入させていただいています

2025-11-28
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ製品は、種類によっては品質に不安な商品もありますが、こちらは問題ありませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 55898632
2024-06-19
用途: 整備等

ビニール製の製品はどれもそうですがズレてごちゃごちゃになりがちで、風の強い時にはめくれたり飛んでいってしまう為、マスキングテープで固定して使ってます。紙だと雨の日には穴が開いたり浸透してしまうのでこちらの選択に至りました。値段も安いので我慢して使ってますが、サイズ的にもちょっと小さめですかね…

対象商品 : 55898632
2024-09-17
用途: 納車仕上げ
トータルリペアつぼかわ自動車・二輪車・自転車関連業

納車仕上げの完成として運転席に使用。定番商品。継続して購入していますが、稀に切れ目から裂けにくい時があるので無理に引っ張らないよう注意。

対象商品 : 55898632
2024-04-24
用途: 板金修理

紙の物と今回の物、使い分けています。紙では雨の日に破けてしまいます。こちらは安くて良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
裏面に滑り止め加工は施されていますでしょうか。
回答:
滑り止め加工は施されておりません。
1が参考にしています
2021-04-16

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする