YKC
防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55898815
品番
#365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロック
ダイヤル式
仕様
4段番号可変式
色
ブラック
寸法A(mm)
42.4
寸法D(mm)
3.8
寸法E(mm)
36.5
寸法B(mm)
20.8
寸法C(mm)
17
注意
※マスターキーは別売りです。