#240 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC 55898842

#240 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC 55898842
#240 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC 55898842

防犯グッズ フリーダイヤル錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー/ラバー
寸法A(mm)37
内容量1個注文コード55898842品番#240
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

仕様3段番号可変式シルバー/ラバー呼び寸法30mm寸法A(mm)37寸法D(mm)48寸法E(mm)30寸法B(mm)19寸法C(mm)14ロックダイヤル式施錠方法3段ダイヤル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898842
2023-02-08
用途: 学校のロッカー用
医療法人和医療・福祉・介護関連業

実は某国立中学校の推奨の鍵だったので購入しました。
操作性はよいです。3桁ですので、防犯効果は低いですが抑止力にはなるでしょう。
番号も好きなものに設定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする