#240 防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC 55898867

#240 防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC 55898867
#240 防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC 55898867

防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)37
内容量1個注文コード55898867品番#240
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

仕様3段番号可変式シルバー/ラバー呼び寸法30mm寸法A(mm)37寸法D(mm)48寸法E(mm)30寸法B(mm)46寸法C(mm)14ロックダイヤル式施錠方法3段ダイヤル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898876
2018-10-12
用途: ごみ置き場のロック
有限会社クリーンサービス・ユウ

予定通りの商品で満足してます、今後も宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする