BP1000×50 防犯グッズ シリンダー南京錠 YKC 55898982

BP1000×50 防犯グッズ シリンダー南京錠 YKC 55898982
BP1000×50 防犯グッズ シリンダー南京錠 YKC 55898982

防犯グッズ シリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法A(mm)7
寸法B(mm)22
内容量1個注文コード55898982品番BP1000×50
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。

ロックキー式寸法A(mm)7寸法D(mm)50寸法B(mm)22寸法C(mm)24.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする