曜日別特売
KB-20 TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC 55899016

 

KB-20 TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC 55899016
KB-20 TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC 55899016

TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×360×60
内容量1個注文コード55899016品番KB-20
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。

材質スチール付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×360×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898998
2023-07-12
用途: お客様からの交換依頼
株式会社快適空間サービス業

不良品だった
鍵がきつくてかからない
交換の依頼している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする