KB-60 TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC 55899043

 

KB-60 TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC 55899043
KB-60 TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC 55899043

TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×300×60
内容量1個注文コード55899043品番KB-60
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。

材質スチール付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×300×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898998
2023-07-12
用途: お客様からの交換依頼
株式会社快適空間サービス業

不良品だった
鍵がきつくてかからない
交換の依頼している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする