GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253
GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253
GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253
GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253
GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253
GA-LC002 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899253

ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)1
内容量1個注文コード55899253品番GA-LC002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 日常に
卸売・小売業

水漏れしだしたので、交換したらすぐに改善され良かったです。
発注から発送までも早く助かりました。

2025-04-08
用途: 洗濯機水栓変更に伴う延長需要に
電気・ガス・熱供給・水道業

洗濯機用水栓取替現場で、洗濯機のホースが既存のものでは短くなってしまうため、取り寄せしました。
お施主様にはサービスで無請求に出来る金額だったので、請求しませんでした。

対象商品 : 55899253
2024-08-10
用途: 水道から洗濯機に設続
農・林・水産業

安い部品であるが送料がかかるので地元で買うところであったが、500円クーポンを頂いたので買いました。

対象商品 : 55899244
2023-12-07
用途: ぬるま湯で洗濯
福田会計事務所サービス業

洗濯機近くには、お湯の出る蛇口と、水の出る蛇口の2つがあります。
三方ホース継手で、2つの蛇口と洗濯機を繋ぎ、ぬるま湯で洗濯するのに、使っています。
冷たい水よりも、ぬるま湯の方が、汚れが落ちています。

1が参考にしています
対象商品 : 55899244
2023-06-14
用途: 洗濯機の給水に
教育・研究機関

長年使用している洗濯機の給水ホースのプラ部分が劣化したので交換、ポン付けで作業も簡単だった。

対象商品 : 55899244
2023-09-28
用途: 全自動洗濯機のホース交換
春原その他業種

価格がお手頃だったのでこの製品を購入しました。互換性など全く問題なく使えています。

対象商品 : 55899244
2022-12-24
用途: 取付け
ティップ電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に施工出来るし特に問題ありません。
カラーバリエーションが増えると、既存品との差別化が出来て良いかなーと、思いました。

対象商品 : 55899262
2025-02-16
用途: 食洗機
卸売・小売業

パッキンが消耗していたので、パイプを交換したところ水漏れしなかなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする