曜日別特売
GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734

GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734
GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734
GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734
GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734
GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734
GA-FW010 これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ) 55899734

これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(75枚)
内容量1セット(75枚)注文コード55899734品番GA-FW010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。

材質
アクリル樹脂
ポリプロピレン
寸法(mm)120使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5151-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899725
2023-10-03
用途: サイズの選択を誤った
サービス業

いい製品だと思いますが、浴室清掃などで利用する場合、100mmのサイズでは小さすぎてあまり役に立たない、次は150にします。

対象商品 : 55899725
2022-01-27
用途: 髪の毛のつまり防止
スーパーヘアー 切りっTサービス業

長めの髪の毛が排水にながれこみやすそうだったので購入です。
シートからシールを外すときにちょっとコツが要りましたが貼り付け後髪の毛の流れ込みも今のところないみたいなので良かったです。

対象商品 : 55899743
2021-04-27
用途: お風呂場でのシャンプー時
不動産業

以前は100円ショップでまとめ買いしていましたが、なかなか行く機会も少なくなってきたのと、お店によっては取り扱いが無くなったり、サイズが小さいものだったりするので、こちらで大きいサイズのをまとめ買いできて、大変助かっています。

対象商品 : 55899725
2020-06-07
用途: 風呂の排水口シール
その他業種

100円均一ショップで購入するものより品質が良く台紙も適度ではがしやすい。枚数的にもまとめ買いに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする