曜日別特売
2.5S 3Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899928

2.5S 3Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899928
2.5S 3Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899928
2.5S 3Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899928
モノタロウ

3Kクランプ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径2.5S
呼び径(A)2.5S
内容量1個注文コード55899928品番2.5S
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。

用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手呼び径2.5S寸法X(mm)103寸法D1(mm)89.7寸法D2(mm)77.5寸法Z(mm)60寸法Y(mm)16.9呼び径(A)2.5S
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする