3Kクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径
3.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
呼び径(A)
3.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55899937
品番
3.0S
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途
サニタリー接手の接続に
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
呼び径
3.0S
寸法X(mm)
120
寸法D1(mm)
104.5
寸法D2(mm)
91
寸法Z(mm)
60
寸法Y(mm)
15.7
呼び径(A)
3.0S
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材