曜日別特売
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987
GA-KW004 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899987

これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホース長さ(m)3
内容量1個注文コード55899987品番GA-KW004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。

材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマーホース長さ(m)3ホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21アズワン品番64-5152-87

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする