曜日別特売
GA-KE008 ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ) 55900626

GA-KE008 ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ) 55900626
GA-KE008 ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ) 55900626
GA-KE008 ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ) 55900626
GA-KE008 ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ) 55900626
GA-KE008 ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ) 55900626

ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
55900626
品番
GA-KE008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

凍結防止ヒーター用の保温テープです。
発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。

幅(mm)
50
長さ(m)
4
アズワン品番
64-5153-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900626
2022-11-11
用途: 水道管の保温
有限会社岩泉地所 様

北国の給湯、給水工事には不可欠です、もっと厚いのを作っても売れると思います、

対象商品 : 55900626
2019-08-13
用途: 冷風扇排気ダクトの熱防止
森鋲螺製作所 様

薄いテープなので効果があるのかなと思っていましたが、かなりの効果がありました。
手で持つと熱いと感じていましたが、此の保温テープを巻き付けると暖かい程度になりました。因みに、外径100Φ×1mでテープ4巻使用しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 55900626
2019-11-13
用途: 給水管の保温
その他業種

強く引っ張っても切れる事なく良かったです。アルミ製のものがあると尚良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする