AVN137M カーナビ AVN Lite シリーズ ECLIPSE(イクリプス) 55902595

カーナビ AVN Lite シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード55902595品番AVN137M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前も後ろも記録する、ドライブレコーダー内蔵を実現。ゼロから見直したら、新しいカタチが見えてきた。
前方の注意に加えて、これからは後方の注意も。
「信号待ちで後方より追突」「渋滞中に追突」などから、あなたをいつも見守って安全運転を映像と音で記録。
フロントガラス(ルームミラー裏)に小型カメラを取り付けるだけなので車室内もスッキリします。
撮影した画像を「画像」「地図」「リスト」から選択し、ナビの画面ですぐに確認できます。
また、専用のスマートフォンアプリを使用してスマートフォンへ転送し、保存・再生することもできます。
200万画素カメラと業界最大級の1/2.7型CMOSイメージセンサーが、イクリプス独自の視認性の高い映像を可能に。
また「HDR(ハイダイナミックレンジ)合成技術」が夜間の視認性を向上させるなど、これまで映しきれなかった光と影を鮮明に記録します。

仕様【共通部・CD/DVD部】高調波歪み率:0.01%(0dB/1kHz)、【CD/DVD部】ワウ・フラッタ:測定限界以下、ダイナミックレンジ:97dB(1kHz)質量(kg)【共通部】約2.2、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ部】約0.107電源(V)【共通部】DC13.2(10.5~15.8)アース専用、【デジタルTV・GPS遺体型アンテナ部】4.7±0.5最大出力(W)MOS-FET 49×4(試験電圧15.8V)感度実用感度:(AM)10dBμV(S/N20dB)/(FM)12dBf(S/N30dB)定格出力(W)16×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【共通部】180×165×100、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ部】35×14×6.6(突起物を除く)有効画素数99.99%以上周波数特性【共通部】20Hz~20kHz、【ラジオ・チューナー部】30~15000Hz(FM)、【CD/DVD部】20~20000Hz消費電流(A)【共通部】(0.5W×4出力時)約2.5/最大約12、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】9mA以上30mA以下液晶パネル7型ワイド低反射パネルS/N比97dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-40~85駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式適合負荷4Ω(各チャンネル)受信周波数(AM)522~1629kHz/(FM)76~90MHz画素数1152000画素(800×480×3)動作温度範囲(℃)-20~65受信チャンネル(MHz)470~770(UHF帯:13~62ch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする