DD-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902963

DD-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902963
DD-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902963
DD-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902963
DD-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902963

平形直角定規 2級

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)150校正証明書一般校正長片の全長(mm)150注文コード55902963品番DD-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法

JIS規格
2級
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)150底面の全長(mm)100厚さ(mm)5幅(mm)25硬度HV170以上材質SS材(SS400)種類平形直角定規呼び寸法(mm)150直角精度±(20+L/10)μm直角度(±mm以内)0.035RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする