用途段差、深さの測定最小表示(mm)0.05ベース長(mm)150付属品PCケース種別標準型材質ステンレスシルバー仕上全長(mm)380質量(g)220タイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)300竿厚さ(mm)2.8竿幅(mm)13主な用途深さの測定にベース厚さ(mm)6.1最大許容誤差(μm)±100RoHS指令(10物質対応)対応特性●深さ測定用アナログタイプです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺、ベースとも測定面焼入品です。●反射しにくいシルバー仕上です。校正証明書一般校正