GCC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機) 55903654

GCC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機) 55903654
GCC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機) 55903654

目盛付き内外兼用キャリパー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)150注文コード55903654品番GCC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。

用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定寸法A(mm)225寸法B(mm)150板厚(mm)1.5寸法C(mm)143材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする