商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55903723品番MY1H16-450SL-M9BVS
参考基準価格(税別)¥112,200販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど91種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。