曜日別特売
MC304-301(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 55904318

MC304-301(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 55904318
MC304-301(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 55904318
MC304-301(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 55904318

インサイドマイクロメータ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)5~30校正証明書一般校正注文コード55904318品番MC304-301(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。

用途内側寸法の測定測定範囲(mm)5~30最小読取値(mm)0.01許容誤差最大/5μm付属品PCケース、キースパナ、基準リングゲージΦ5質量(g)140タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09440882
2014-03-26
用途: 旋盤加工品の内径測定
株式会社石井工作所製造業

25‐50mm対応のインサイドマイクロとしては値段と機能ともに満足です。
リングゲージがセットで入っているのが珍しいです。(φ25のリングゲージ)
マイクロメーター部とリングゲージの検査成績表もついていて信頼出来ます。
現在、2種類で内径50mmまでの対応ですが、50mm以上対応品も出れば考えたいブランドです。
よろしくお願いします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする