※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(mm)
0.07
校正証明書
一般校正
注文コード
55905474
品番
AA 0.07(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・校正証明書
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
呼び径(mm)
0.07
ゲージ長さ(mm)
10
真円度・円筒度(μm)
0.5以内
硬度
HV480以上
径精度(μm)
±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった