商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード55909716品番MY1H16G-300L7S-M9NWL-XC56
参考基準価格(税別)¥110,550販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど115種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。