商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55909822品番MY1H16G-300L-M9BAL
参考基準価格(税別)¥113,910販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど115種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。