MY1H20-600A-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-6 SMC 55924294

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付配管形式(-) 標準形注文コード55924294品番MY1H20-600A-XC56
参考基準価格(税別)¥122,760販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする