曜日別特売
MY1H32-400LSF-Z73L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-4 SMC 55984686

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)400注文コード55984686品番MY1H32-400LSF-Z73L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,050

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55984686MY1H32-400LSF-Z73L42016232MY1H32-400LSFZ-A93LMY1H32-400LSF-Z73L MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-400LSFZ) SMC 42016232MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-400LSFZ)SMC1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H32-400LSF-Z73L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-4 1個 SMC 【通販モノタロウ】