ミニパワーリレー MY4Z

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55992553品番MY4ZN AC100/110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

種類制御盤用リレー定格電圧(V)AC100/110端子形状プラグイン端子接点構成4c動作表示LED端子構造プラグイン端子接点材質Auクラッド+Ag合金コイル定格(V)AC100V 50Hz 11.7mA AC100V 60Hz 10mA AC110V 50Hz 12.9mA AC110V 60Hz 11mA接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A (抵抗負荷) AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構ツイン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55992553MY4ZN AC100/11002493197MY4ZN AC100/110MY4ZN AC100/110 ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン) 02493197ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 演台の昇降(シーケンス)
建設業・工事業

過去30年、使っていた代替品。壊れたわけではないが安心のため交換。
また数十年持てることでしょう?

対象商品 : 02493197
2024-08-28
用途: 工作機械メンテナンス

約40年の機械だが現行パーツを供給してくれるオムロンさんには感謝しかない。
メーカーのサイトに行けば詳細がわかる。

対象商品 : 02493224
2022-10-12
用途: 機器の取り付け時に必要部品
株式会社共栄電設建設業・工事業

電材屋さんでも置いて無く直ぐに手に入り良かったです。

対象商品 : 02493206
2020-05-14
用途: 配電盤の交換用部品の一部
製造業

型番で最後に「Z」が付いているか付いていないかで悩みましたが、「Z」の付いているほうを選びました。値段は高くなりますがこれから長い期間使用すると思いこちらにしました。

対象商品 : 39088953
2015-08-07
用途: 制御盤内に使用

短納期の為、社内に在庫ストックの必要がなく便利

2025-02-21
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

マグネットスイッチを駆動するリレーです。10年に一回交換します。
接点の周囲が青く変色してきたら交換します。熱による劣化です。

対象商品 : 02493224
2019-01-10
用途: 工場内設備の部品入れ替えで購入

リレー本体の入れ替えで購入しました。ソケット、配線の入れ替えと
なると大掛かりになるため、同一品番での購入を行ないました。

対象商品 : 02493215
2013-05-29
用途: 船舶リモコンセレクト用の切り替えスイッチ
ツカサコ海事その他業種

作動状態は、良いと思います。
あとは、耐久力がどれくらいあるかわからないので、
使用してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする