HA-S250-5 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・大型 コクヨ 55994784

安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・大型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード55994784品番HA-S250-5
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
刃幅(mm)18材質(刃)炭素鋼厚さt(mm)0.5タイプ大型入数(枚)5材質(ケース)PP適合カッターHA-S200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55994784
2020-11-04
用途: カッター刃はこれ!
サービス業

いつも店頭で買うのですが、今回他のものと合わせて購入しました。
それほど使用頻度は高くありませんが、よく切れるカッターは良いですね。
切れも長持ちのように思います。
フッ素加工はベタベタ防止、錆防止、長切れに効果あると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする