UN26 +1.00 シニアグラス UN26 ハート光学 55994881

シニアグラス UN26

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
度数1.0
内容量1個注文コード55994881品番UN26 +1.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。

度数1.0ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55994897
2022-12-09
用途: 家の中でデスクワークする時
不動産業

老眼が進みついに老眼鏡を買うことに。最初なのでリーズナブルな老眼鏡を選びました。家の中でデスクワークする時の使用には全く問題を感じません。いい買い物でした。

対象商品 : 55994906
2022-11-06
用途: 新聞を見る
その他業種

老眼鏡で使ってみました。なかなか軽くて見やすいですね。

対象商品 : 55994906
2021-11-10
用途: 老眼鏡として
農・林・水産業

2.0、2.5と2種類購入、その場に合わせて使い分けてます、きれいに見えると嬉しくなりますね。装着感もとてもいいです。

対象商品 : 55994881
2019-10-29
用途: 会議資料等の確認
農・林・水産業

サイズ(横巾等)の表示がなかったので、私には視野が狭く苦しい。サイズを表示して欲しい。

対象商品 : 55994906
2019-05-24
用途: 事務仕事、書類の確認
農・林・水産業

値段以上の感触、2ヶ同時購入しました。前のメガネの半額だが不都合ないです。

対象商品 : 55994881
2018-04-17
用途: 製品の加工・組立から読み書き全般
トシテック

作業から普段使いまで幅広く使用してます。頻繁にかけ外しがあるのでいつも頭の上に載せています。鼻に乗る部分が一体成型だから髪の毛にひっかっからなくていいです。幅が割と狭いので作業中に落ちて来ないので気に入ってます。1年使用でフレームが割れたのでリピート購入です。

対象商品 : 55994881
2018-06-06
用途: 機械の設定時、読み書き全般
製造業

2個買ってひと月ももたずに2個とも同じ部分が割れて使用できなくなった。改善をしていただきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55994881
2017-06-18
用途: 日常生活時

フレームの塗料?が段々浮いてくるので汚くなって行く。改善して欲しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする