曜日別特売
BO-2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 外側ダイヤルキャリパゲージ BO型 SK(新潟精機) 56014008

外側ダイヤルキャリパゲージ BO型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)10~35校正証明書一般校正注文コード56014008品番BO-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

外径測定に便利です

用途外径用測定器です。測定範囲(mm)10~35目量(mm)0.025寸法F(mm)46.5付属品PCケース材質(本体)スチール質量(g)83寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6脚長さ(mm)86主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする