曜日別特売
DD-S75(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 56015742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DD-S75(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 56015742
DD-S75(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 56015742

平型スコヤ(JIS2級同等品)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
呼び寸法(mm)75
内容量1個注文コード56015742品番DD-S75(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。

本体サイズ(mm)全長75×全幅50×厚さ3種類平型スコヤ呼び寸法(mm)75直角度(μm)±(20+75/10)材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする