曜日別特売
MY1H40-500LZ-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40-5 SMC 56018864

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40-5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
リード線(m)
(L) 3
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
注文コード
56018864
品番
MY1H40-500LZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥201,960販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする