MH300D デジタルハイトゲージ モノタロウ 56024465

MH300D デジタルハイトゲージ モノタロウ 56024465
MH300D デジタルハイトゲージ モノタロウ 56024465
MH300D デジタルハイトゲージ モノタロウ 56024465
MH300D デジタルハイトゲージ モノタロウ 56024465
モノタロウ

デジタルハイトゲージ

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード56024465品番MH300D
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デジタル表示で見やすいハイトゲージ!

用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
取扱説明書:
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ホコリや湿気の多い場所で使用すると故障の原因となりますのでお避けください。
※デジタル表示が鈍くなってきたら新しい電池に交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56024465
2024-07-31
用途: 設備の調整作業

他の購入者の評価はその通りです。
1点だけ、改善のお願い!
電池カバーが簡単に開かない(外せない)為にカバーの引っ掛かりを壊してしまい、セロハンテープで止めて使用中です。
別売りでも購入方法をお知らせください。

1が参考にしています
対象商品 : 56024465
2024-02-29
用途: 製品の寸法測定時 加工前のケガキ作業時

使い始めたばかりの感想になりますが有名測定器メーカーと比較しても何ら劣ることはありません。コストパフォーマンスが素晴らしいよい製品です。あとは長く使えることに期待しております。

2が参考にしています
対象商品 : 56024465
2024-03-13
用途: 機械加工のケガキなど
国立大学法人秋田大学教育・研究機関

大きめの材料でも採寸できるので、良い。微動部が少し引っかかる

対象商品 : 56024465
2019-11-20
用途: ケガキ作業
有限会社アローネ

コスパが良くて気に入りました。
ケガキ部分の隙間がありすぎるのでガタがある

1が参考にしています
対象商品 : 56024465
2019-03-16
用途: 深絞りしたカップ高さの測定

この種のタイプでは非常に安価でした.つくりもしっかりしています.
電池は付属していないので,購入後すぐに使いたい場合は別途電池を用意しておく(あるいは一緒に購入する)ことをお勧めします.

2が参考にしています
対象商品 : 56024465
2019-06-18
用途: プレス加工品の測定
有限会社 金子製作所

軽く当てるだけで測定できるので助かります。
ただ、もう少しスライダーが滑らかに動くと使いやすいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 56024465
2019-06-22
用途: 現場作業

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする