商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)340注文コード56025882品番MY1H40G-340L-Y69BL-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニットなど74種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。