曜日別特売
MY1H40G-600HSEZ-M9NW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6 SMC 56028034

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個配管形式(G) 集中配管形左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード56028034品番MY1H40G-600HSEZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥228,690販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(E) 右ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする