曜日別特売
MY1H40G-60LZ-M9BWL-XB10 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6 SMC 56028253

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト配管形式(G) 集中配管形左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード56028253品番MY1H40G-60LZ-M9BWL-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,700

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)60配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56028253MY1H40G-60LZ-M9BWL-XB1012616461MY1H40G-60LZ-M9BWLMY1H40G-60LZ-M9BWL-XB10 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12616461MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする