曜日別特売
MY1HT50-600HL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1HT SMC 56030274

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1HT

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)50注文コード56030274品番MY1HT50-600HL
参考基準価格(税別)¥543,240販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形ストローク調整ユニット(HL) 左側ショックアブソーバ2セット、左側ショックアブソーバ1セットポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする