MY1M16-130A-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16 SMC 56032112

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)130オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付注文コード56032112品番MY1M16-130A-M9BW
参考基準価格(税別)¥49,670販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)130配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする