曜日別特売
MY1M20-1000-M9BV メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20 SMC 56036897

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード56036897品番MY1M20-1000-M9BV
参考基準価格(税別)¥67,540販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする