MY1M25G-150AS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G SMC 56046015

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード56046015品番MY1M25G-150AS
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする